25A142P5-GUARN.PU LABBRO-32X22X5,5 H.SEDE M5 3222
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):M5 3222
Rubix:999190900034320

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 25A142P5-GUARN.PU LABBRO-32X22X5,5 H.SEDE M5 3222
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione