25A500P5-GUARN.PU LABBRO-92X76X13 H.SEDE MAD 9276
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9276
Rubix:999190900034649


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A500P5-GUARN.PU LABBRO-92X76X13 H.SEDE MAD 9276
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:76.00 mm Diametro Esterno:92.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,93 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 51,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione