25B922P0-GUARN.PU LABBRO 510X480X24 H.SEDE CSC 510480
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC510480
Rubix:999190900036012
Produttore:25B922P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B922P0-GUARN.PU LABBRO 510X480X24 H.SEDE CSC 510480
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:480.00 mm Diametro Esterno:510.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 510 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione