2ERSA713-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA11001300150C0
Rubix:999190900040035
Produttore:2ERSA713
2ERSA713-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA713-GUARNIZIONE RSA 1100 1300 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
31,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
38,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore