TSE 413354/1/AI D.090X105X11,4/12,5 01.TSE00.214200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE413354/1AI
Rubix:999220805114073


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 413354/1/AI D.090X105X11,4/12,5 01.TSE00.214200
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione