Riferimenti
Trelleborg:CH157118
Rubix:999180400106780
Produttore:0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 21,8 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO CH 157118(1+3+1)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 21,8 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione