GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 36 MM X 43,3 MM X 3,2 MM RSK100360-T46N
Tenuta per stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100360-T46N
Rubix:999190800004802



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 36 MM X 43,3 MM X 3,2 MM RSK100360-T46N
Tenuta per stelo
Punti di forza
•Elevato effetto di tenuta statico e dinamico
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampi giochi di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Alta resistenza all'estrusione, che consente ampi giochi di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del bordo della tenuta
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine edili;industrie minerarie;cilindri standard;macchine utensili;macchine per stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione