Riferimenti
Artic Seals:RSB08000950100C0
Rubix:999190900040267
Produttore:2ERSB429


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB429-GUARNIZIONE RSB 0800 0950 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione