25A098P5-GUARN.PU LABBRO-26X16X5,5 H.SEDE M5 2616

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M502616
Rubix:999190900034278
Produttore:25A098P5
25A098P5-GUARN.PU LABBRO-26X16X5,5 H.SEDE M5 2616

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A098P5-GUARN.PU LABBRO-26X16X5,5 H.SEDE M5 2616


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno26 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore