GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK803000-M12N
Rubix:999190300003842
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno324 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 300 MM X 324 MM X 8,1 MM RSK803000-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:324.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno300 mm
Diametro esterno324 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
340,33 IVA esclusa
/ Unità
415,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore