25A913P5-GUARN.PU LABBRO-370X345X13 H.SEDE UMAD 370345
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 370345
Rubix:999190900035059

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 345 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A913P5-GUARN.PU LABBRO-370X345X13 H.SEDE UMAD 370345
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 345 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione