25B408P0-GUARN.PU LABBRO-103X95X6,5 H.SEDE CSC 10395
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC10395
Rubix:999190900035532
Produttore:25B408P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B408P0-GUARN.PU LABBRO-103X95X6,5 H.SEDE CSC 10395
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:103.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione