GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 590511/NEI 130 MM X 150 MM X 16 MM RUM4E1300-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM4E1300-N8CO
Rubix:999190900047712
Produttore:RUM4E1300-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 590511/NEI 130 MM X 150 MM X 16 MM RUM4E1300-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore