25A640P5-GUARN.PU LABBRO-140X115X13 H.SEDE UMAD 140115
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 140115
Rubix:999190900034787

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A640P5-GUARN.PU LABBRO-140X115X13 H.SEDE UMAD 140115
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione