Riferimenti
Net Seals:TSE149118
Rubix:999220805113864


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 149118 D.030X038X5,/6,4 01.TSE00.203100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione