GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 185 MM X 200,1 MM X 6,3 MM RSK301850-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK301850-M12N
Rubix:999190300003803
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 185 MM X 200,1 MM X 6,3 MM RSK301850-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno185 mm
Diametro esterno200,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 185 MM X 200,1 MM X 6,3 MM RSK301850-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:200.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno185 mm
Diametro esterno200,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
€ 192,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore