2ERSA677-GUARNIZIONE RSA 1000 1150 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA10001150120C0
Rubix:999190900040024
Produttore:2ERSA677
2ERSA677-GUARNIZIONE RSA 1000 1150 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA677-GUARNIZIONE RSA 1000 1150 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
2,74 IVA esclusa
/ Unità
3,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore