Riferimenti
Gapi:M403325G
Rubix:999190900046071
Produttore:11Z041Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z041Y9-GUAR.NBR LABBRO 3325X4,5 SEDE M4 3325
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore