Riferimenti
Gapi:UM07050
Rubix:999190900046401
Produttore:11C057Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C057Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 7050
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore