Riferimenti
Artic Seals:RSB03000380057C0
Rubix:999190900040118
Produttore:2ERSB117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB117-GUARNIZIONE RSB 0300 0380 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore