GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 170 MM X 190,5 MM X 8,1 MM RSK401700-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK401700-M12N
Rubix:999190300003818
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 170 MM X 190,5 MM X 8,1 MM RSK401700-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno190,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 170 MM X 190,5 MM X 8,1 MM RSK401700-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:190.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno190,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
€ 174,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore