25A936P5-GUARN.PU LABBRO-410X370X22 H.SEDE UMAD 410370
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 410370
Rubix:999190900035082

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 25A936P5-GUARN.PU LABBRO-410X370X22 H.SEDE UMAD 410370
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 370 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione