11C080Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 12595

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM12595
Rubix:999190900047004
Produttore:11C080YO
11C080Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 12595

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza16,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C080Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 12595


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno125 mm
Altezza16,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
128,79 IVA esclusa
/ 30 Unità
157,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione