25A346P5-GUARN.PU LABBRO-60X48X10 H.SEDE MAD 6048

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 6048
Rubix:999190900034510
25A346P5-GUARN.PU LABBRO-60X48X10 H.SEDE MAD 6048

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A346P5-GUARN.PU LABBRO-60X48X10 H.SEDE MAD 6048


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno48 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore