GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492413(1+3+1) 105 MM X 125 MM X 29,76 MM RCH201050-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH201050-N0O0C
Rubix:999190900047445
Produttore:RCH201050-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 29,76 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 492413(1+3+1) 105 MM X 125 MM X 29,76 MM RCH201050-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 29,76 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione