Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.634000
Rubix:999220805115748


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 634/L D.045X053X5,8/6,3 01.TTS00.634000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione