2ERSP181-GUARNIZIONE RSP 0630 0730 070 B0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSP 0630 0730 070 B0
Rubix:999190900040884

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSP181-GUARNIZIONE RSP 0630 0730 070 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 22,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione