25B655P0-GUARN.PU LABBRO-200X190X8 H.SEDE CSC 200190
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC200190
Rubix:999190900035763
Produttore:25B655P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B655P0-GUARN.PU LABBRO-200X190X8 H.SEDE CSC 200190
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore