25B753P0-GUARN.PU LABBRO-260X245X12 H.SEDE CSC 260245

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC260245
Rubix:999190900035856
Produttore:25B753P0
25B753P0-GUARN.PU LABBRO-260X245X12 H.SEDE CSC 260245

Riepilogo info tecniche

Diametro interno245 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B753P0-GUARN.PU LABBRO-260X245X12 H.SEDE CSC 260245


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:245.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno245 mm
Diametro esterno260 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
37,31 IVA esclusa
/ Unità
45,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore