25A746P5-GUARN.PU LABBRO-200X185X12 H.SEDE MAD 200185
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD200185
Rubix:999190900034893
Produttore:MD200185


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A746P5-GUARN.PU LABBRO-200X185X12 H.SEDE MAD 200185
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:185.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 185 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore