25A102P5-GUARN.PU LABBRO-26X18X4,5 H.SEDE M4 2618
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M402618
Rubix:999190900034282
Produttore:M402618


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A102P5-GUARN.PU LABBRO-26X18X4,5 H.SEDE M4 2618
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore