25A786P5-GUARN.PU LABBRO-230X215X12 H.SEDE MAD 230215

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD230215
Rubix:999190900034933
Produttore:MD230215
25A786P5-GUARN.PU LABBRO-230X215X12 H.SEDE MAD 230215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno215 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A786P5-GUARN.PU LABBRO-230X215X12 H.SEDE MAD 230215


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:215.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno215 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
34,39 IVA esclusa
/ Unità
41,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione