Riferimenti
Gapi:UM250210
Rubix:999190900047027
Produttore:11C106YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C106Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 250210
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,54 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 149,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione