25A260P5-GUARN.PU LABBRO-48X36X6,5 H.SEDE M6 4836
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M6 4836
Rubix:999190900034432


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A260P5-GUARN.PU LABBRO-48X36X6,5 H.SEDE M6 4836
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 58,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione