25A088P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X8 H.SEDE MAD 2515

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 2515
Rubix:999190900034268
25A088P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X8 H.SEDE MAD 2515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A088P5-GUARN.PU LABBRO-25X15X8 H.SEDE MAD 2515


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore