25A225P5-GUARN.PU LABBRO-43X30,3X10,5 H.SEDE MAD 4330/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 4330/1
Rubix:999190900034398
25A225P5-GUARN.PU LABBRO-43X30,3X10,5 H.SEDE MAD 4330/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30,3 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A225P5-GUARN.PU LABBRO-43X30,3X10,5 H.SEDE MAD 4330/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:30.30 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30,3 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza10,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
41,93 IVA esclusa
/ 20 Unità
51,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore