25A930P5-GUARN.PU LABBRO-395X370X13 H.SEDE UMAD 395370

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD395370
Rubix:999190900035076
Produttore:25A930P5
25A930P5-GUARN.PU LABBRO-395X370X13 H.SEDE UMAD 395370

Riepilogo info tecniche

Diametro interno370 mm
Diametro esterno395 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A930P5-GUARN.PU LABBRO-395X370X13 H.SEDE UMAD 395370


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:370.00 mm Diametro Esterno:395.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno370 mm
Diametro esterno395 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
€ 79,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione