Riferimenti
Artic Seals:RPS 0700 0800 120 C0
Rubix:999190900039745


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS469-GUARNIZIONE RPS 0700 0800 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore