2ERPS118-GUARNIZIONE RPS 0160 0220 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS01600220050C0
Rubix:999190900039609
Produttore:2ERPS118
2ERPS118-GUARNIZIONE RPS 0160 0220 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS118-GUARNIZIONE RPS 0160 0220 050 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore