Riferimenti
Gapi:GU062037
Rubix:999190900045880

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,87 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11D006Y0-GUARNIZIONE 15,87X9,52 U 062037
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,87 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione