BSSS4000 TENUTA STELO S.E. D.I.:400.00 MM D.E.:424.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR461
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS4000
Rubix:999221006001171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 424 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BSSS4000 TENUTA STELO S.E. D.I.:400.00 MM D.E.:424.00 MM H SEDE:8.10 MM CON OR461
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:424.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR461
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 424 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore