25A497P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X13 H.SEDE MAD 9080/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9080/2
Rubix:999190900034647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A497P5-GUARN.PU LABBRO-90X80X13 H.SEDE MAD 9080/2
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 46,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore