25A929P5-GUARN.PU LABBRO-390X370X16 H.SEDE MAD 390370

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 390370
Rubix:999190900035075
25A929P5-GUARN.PU LABBRO-390X370X16 H.SEDE MAD 390370

Riepilogo info tecniche

Diametro interno370 mm
Diametro esterno390 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A929P5-GUARN.PU LABBRO-390X370X16 H.SEDE MAD 390370


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:370.00 mm Diametro Esterno:390.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno370 mm
Diametro esterno390 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
75,42 IVA esclusa
/ Unità
92,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore