GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 413314/B(1+3+1) 80 MM X 105 MM X 27,41 MM RCH200800-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH200800-N0O0C
Rubix:999190900047444
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 413314/B(1+3+1) 80 MM X 105 MM X 27,41 MM RCH200800-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza27,41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 413314/B(1+3+1) 80 MM X 105 MM X 27,41 MM RCH200800-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:27.41 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza27,41 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Disponibile: spedito entro 24 ore