25B461P0-GUARN.PU LABBRO-118X110X6,5 H.SEDE CSC 118110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC118110
Rubix:999190900035583
Produttore:25B461P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B461P0-GUARN.PU LABBRO-118X110X6,5 H.SEDE CSC 118110
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:118.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 118 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore