GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/1/NEI 100 MM X 115 MM X 11,5 MM RUM1E1000-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM1E1000-N8CO
Rubix:999190900047633
Produttore:RUM1E1000-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 452393/1/NEI 100 MM X 115 MM X 11,5 MM RUM1E1000-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione