11F100Y0-TEN.STELO D.EST: 241,30 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 875
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 222,30
Rubix:999190900022641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 222,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 241,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F100Y0-TEN.STELO D.EST: 241,30 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 875
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:222.30 mm Diametro Esterno:241.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 222,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 241,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,60 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 125,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione