11C028Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 3620

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM03620
Rubix:999190900046958
Produttore:11C028Y0
11C028Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 3620

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C028Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 3620


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore