GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 75 MM X 85,7 MM X 4,2 MM RSK200750-M12N
Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200750-M12N
Rubix:999190300003756

Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 75 MM X 85,7 MM X 4,2 MM RSK200750-M12N
RSK200750-M12N.-TENUTE STELO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | turcon m12 - nbr |
|---|---|
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore