Riferimenti
F.P. Milano:RC 6162
Rubix:160000000418699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 747TRIS RC 6162
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,4 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione